missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ansell BioClean™ Synergy icke-sterila nitrilhandskar

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Beständig mot en rad kemikalier
- Pulver-, svavel- och acceleratorfri
- Manschett med pärlor
- Enkel dubbel-påtagning
- Icke-partikelformigt EasyTear förpackning
- Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och (EU)2016/425 Modul D-certifieringar
- Överensstämmer med kategori 3 – Komplex design personlig skyddsutrustning PPE förordning (EU)2016/425
- Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö
- Uppfyller kraven i European Glove Standards EN420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 och EN421:2010
- Fysikaliska egenskaper överensstämmer med European Medical Glove Standard EN455-2:2015
- Lämplig för kontakt med torra, alkoholhaltiga och sura livsmedel. Förordning (EG) 1935/2004 och (EG) 2023/2006
Specifikationer
Specifikationer
| Accelerator gratis | Ja |
| Färg | Klart |
| Latexfri | Nej |
| Material | Nitril |
| Storlek | X-large |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 100 stycken per förseglad inre PE-påse; en inre PE-påse per förseglad yttre PE-påse; 10 ytterpåsar per fodrad kartong (1000 stycken) |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
Fem (5) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering