missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Molecular Probes™ Biotin-XX, SSE (6-((6-((Biotinoyl)Amino)Hexanoyl)amino)Hexanoic Acid, Sulfosuccinimidyl Ester, Sodium Salt)
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Beskrivning
Biotin-XX, SSE reacts efficiently and reproducibly with amines. The biotin is well separated from the point of attachment by a 14-atom spacer consisting of two, seven-atom aminohexanoyl groups (X). This spacer enhances the accessibility of biotin to the relatively deep biotin-binding sites of avidin and streptavidin. The sulfonate group on the succinimidyl ester increases the water solubility of the reactive moiety.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 mg |
| Produkttyp | Biotin-XX SSE |
| Innehåll och lagring | Store in freezer (-5 to -30°C). |
| Kemisk reaktivitet | Amine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Reaktiv del | Active Ester, Succinimidyl Ester |
| Etikett eller färgämne | Biotin-XX |
| Etiketttyp | Biotin and Other Haptens |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering