missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Black/Black VitonTM Peri-Pump Tubing, 2-Bridge, 0.76 mm (0.03 in.), 6/pack
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Svart/Svart
Material:
Viton
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 0.76 mm |
| Material | Viton |
| För användning med | Peristaltic Pumps |
| Färg | Svart/Svart |
| Flexibilitet | Flexible |
| Kvantitet | 6/Pk. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering