missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Volymflaska klass A, med certifikat
Handla allt Brand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av Amber Borosilicate Glass.
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
- Det mörka glaset skyddar mot försämring av ljuskänsliga vätskor.
- Inkluderar polypropenpropp, men är utbytbar mot bärnstensfärgad glaspropp.
- Batchnummer och certifikat ingår. Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat.

Specifikationer
Specifikationer
Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042. DAkkS kalibrering och USP certifikat på begäran. |
Stängningsmaterial | Polypropen |
Färg | Bärnsten |
Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
Material | Borsilikatglas |
Gräns för fel | ±0,4 ml |
Hals stil | Smal |
nr per ärende | 2 stycken |
Tolerans | ±0,4 ml |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
BRAND™ Blaubrand™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Volymflaska klass A, med certifikat >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering