missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ BMP21-Plus TeleDatacom Printer Kit
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
EU Plug
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | BMP21-PLUS TeleDatacom Printer |
| Visningstyp | LCD |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Bredd (metrisk) | 125 mm |
| Höjd (metrisk) | 235 mm |
| Djup (metriskt) | 50 mm |
| Mått (L x B) | 19 mm |
| Färgkapacitet | Monochrome |
| Beskrivning | BMP21-PLUS Label Printer - TeleDatacom Printer Kit - EU |
| Inkluderar | Li-ion Battery, EU Power Cord, M21-750-499, M21-1250-427 and M21-250-423 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering