missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bohlender™ BOLA™ FEP-slangrullar, 5 m långa, 1,19 mm tjocka
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (engelska) Inre:
0,16 tum.
Beskrivning
- Transparent, gastät slang
- Icke-porös
- Nästan universell kemikalieresistens
- Fri från extraherbara ämnen
- Fysiologiskt säker
- Icke vidhäftande yta
- Mycket bra glid- och dielektriska egenskaper
- Flamskyddsmedel enligt UL94V0
- Syrevärde över 95
- Motståndskraftig mot bestrålning och väder
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,16 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.96 mm |
| Material | FEP |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.35 mm |
| Total längd (engelska) | 16.4 ft. |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,04 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 1.19 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering