missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Filterstavar
Beskrivning
- Tillverkad av porös PTFE
- Rundbearbetad cylinder
- Rund form för bättre behandling
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Porstorlek | 10μ m |
| Höjd (engelska) | 4,5 tum. |
| Höjd (metrisk) | 115 mm |
| Diameter (engelska) | 1,2 tum |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?