missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bohlender™ BOLA™ GL Rörkopplingar T EX
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Inre:
6,5 mm
10,5 mm
14,5 mm
Total längd (metrisk):
50 mm
56 mm
70 mm
Trådstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
Produkttyp:
Skiftnyckelstorlek: 20 mm 2
Skiftnyckelstorlek: 27 mm 2
Beskrivning
- T-formad rörkoppling av PTFE-EX
- Tre anslutningar med GL-gänga
- Anslutning av slang eller slang med BOLA™ Laboratorieskruvförband EX
- Totallängd inkluderar ej skruvförband
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 0,57 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 14,5 mm |
| Material | PTFE-EX |
| Total längd (engelska) | 2,8 tum |
| Total längd (metrisk) | 70 mm |
| För användning med | BOLA™ Laboratorieskruvförband EX |
| Trådstorlek | GL 25 |
| Produkttyp | Skiftnyckelstorlek: 27 mm 2 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering