missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Styva gängade kopplingar
Beskrivning
- Stabil koppling med invändig GL-gänga av PPS och invändigt anslutningsrör av PTFE
- Specialdesign gör att två halvor av kopplingen kan vridas oberoende av varandra och för att justera anslutna komponenter
- Design ger hög stabilitet
- En tätningsläpp på anslutningsröret med integrerad FKM-o-ring ger bra tätning på GL-gängan
- Universell kemikalieresistens
- Produkten utsätts endast för PTFE
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Längd från tätningsläpp till tätningsläpp: 24 mm |
| Material | PPS, PTFE |
| Total längd (engelska) | 1,9 tum. |
| Total längd (metrisk) | 49 mm |
| Trådstorlek | GL 18 |
| Färg | Blått |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?