missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
JULABO™ Booster Heater 6 kW
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
MAGIO Laboratoriecirkulator
Beskrivning
- Kan användas i ett temperaturområde från -50 till 300 °C
- Intelligent styrning i kombination med MAGIO säkerställer att den kan integreras i helautomatiserade system
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, UKCA |
| För användning med (utrustning) | MAGIO Laboratoriecirkulator |
| Temperaturområde | -50 °C till +300 °C |
| Typ | Boostervärmare |
| Elektriska krav | 400 V, 50 Hz |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering