missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Borax vattenfri MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Borax |
| Namnnotering | Anhydrous |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 201.2 |
| Densitet | 2.367 g/mL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering