missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Provrör av borosilikatglas
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk):
12 mm
18 mm
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142:2002 |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| För användning med | Lämplig för alla vanliga laboratorieapplikationer |
| Inkluderar | Fälg |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering