missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GVS Flasklocksfilter, 250 ml
Description
- Finns med 5 membrantyper av PVDF, PES, MCE, CA och Nylon
- 3 membranporstorlekar på 0,10 μm, 0,22 μm och 0,45 μm
- 4 volymstorlekar på 150, 250, 500 och 1000 ml
- Lätt vikt och tung väggkonstruktion
- Designad med bred och lättillgänglig flasköppning för effektivitet och stabilitet
- Icke-pyrogen
- Steriliserad med gammabestrålning
- Förpackad i en enkel avdragbar plastpåse
- Varje enskild enhet är lottnumrerad för enkel identifiering
Spécification
Spécification
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Membranfilter |
| Material (membran) | SFCA |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Filterflaska |
| För användning med (utrustning) | Flaska |
| Provvolym | 250 mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?