missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ BMP™ 71 PermaSleeve™ Wire Marker Sleeves

Produktkod. 11558594
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk):
1,17 till 2,79 mm
1,57 till 3,81 mm
2,39 till 5,46 mm
3,2 till 8,13 mm
4,75 till 11,43 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11558594

Brand: Brady™ 115119

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Fits snuggly around wire for permanent identification and protection

  • Has 3:1 shrink ratio 
  • Heat shrinkable 
  • Fade resistant
  • Flame retardant
  • Made of B-342 Permasleeve PS polyolefin material

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad SAE-AMS-DTL-23053/5C (Class 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, RoHS Compliant, UL Recognized; Tested per: ASTM E162 and ASTM E662
Beskrivning Bulk BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Material Polyolefin (B-342)
Produkttyp Wire Marker Sleeve
För användning med (applikation) Wire and cable marking, Panel identification
För användning med (utrustning) 22 to 16 wire ga
Kvantitet 1
Längd (metrisk) 15.24 m
Diameter (engelska) 0.062 to 0.150 in.
Diameter (metrisk) 1,57 till 3,81 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.