Läs mer
Bromacetaldehyd-dimetylacetal, 97 %, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromoacetaldehyde dimethyl acetal |
| Namnnotering | 97% |
| Densitet | 1.4300g/mL, 1.43 |
| Kokpunkt | 148.0°C to 150.0°C |
| Flampunkt | 51°C |
| Analysprocentintervall | 96% min. (GC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | BrCH2CH(OCH3)2 |
| Brytningsindex | 1.4450 to 1.4470 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Visa mer |
Seguridad y manipulación
- Bromoacetaldehyde dimethyl acetal, stabilized
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.