missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hettich Lab Technology™ Hållare för rotorer nr. 1624, 1726 och 4758
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
10 x 1,1 till 9 ml
2 x 20 mL
45 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rotorhållare för Hettich Rotor
- För användning med Rotina, Rotofix och Universal Centrifuges
- Universalcentrifuger kan användas för både standard- och specialapplikationer, de är kostnadseffektiva och sparar värdefullt utrymme i laboratoriet
- ROTOFIX Centrifuger är idealiskt utrustade för uppgifter inom klinisk kemi, det kan också spela en viktig roll inom cytologi
- ROTINA Centrifuges är idealiskt utrustade för att leverera separationsteknik för att uppfylla de högsta standarderna
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Blod/urinrör |
| Kapacitet | 10 x 1,1 till 9 ml |
| Max. Diameter på rör | 14 mm |
| Max. Rörlängd | 100 mm |
| Fartyg per adapter | 10 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering