missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Velp Scientific CCT-W12-V150-A-blocket

Produktkod. 31703676 Handla allt Velp Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Well:
17.1 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Well
31703676 17.1 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 31703676 Leverantör Velp Scientific Leverantörsnummer A00000509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.46 SEK
    1311.67 SEK / Paket med 1
    Save 78.79 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högkvalitativt aluminiumblock med precis och jämn uppvärmning, designat för att rymma 15 ml koniska centrifugrör.

Att användas tillsammans med Velp Scientifica ECODryBlock.

Idealiskt för cellodlingsarbetsflöden, provinkubation, nukleinsyraextraktion och proteinfällning.

  • Rörtyp: 15 ml koniska centrifugrör
  • Antal brunnar: 12
  • Brunnsdjup: 44,5 mm
  • Brunnsstorlek (mm): Ø 17,1 mm

Specifikationer

Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) Koniska centrifugrör
Material Aluminium
Antal platser 12
Typ Torrblock
Rörstorlek 15 mL
Mått (L x B x H) 95 x 76 x 51 mm
Djup (metriskt) Tja 44.5 mm
Diameter (metrisk) Well 17.1 mm
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.