Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cefadroxil, 95-105 %
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterDescription
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cefadroxil |
| pH | 4.0 to 6.0 |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 95% min. (HPLC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 363.39 |
| Procent renhet | 95 to 105% |
Safety and Handling
- Cefadroxil
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.