missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Greiner Bio-One CELLdisc Multilayer Cell Culture Surface

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kulturområde:
1000 cm 2
2000 cm 2
4000 cm 2
Lager av fack:
4
8
16
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Paket med 4
Beskrivning
- Ny TC-behandlad flerskiktsenhet som täcker en rad cellkulturytor från 250 cm 2 till 10 000 cm 2
- Minsta utrymme som krävs för hantering av enheten 40 % högre yta/volymförhållande än konventionella flerskiktssystem
- TC Ytbehandling för optimal cellfäste
- Optimal ventilation genom central gasstödkanal
- Gasinlopp och gasutlopp försedda med filter
- Enkel åtkomlighet tack vare bred öppningsport
- Förutsägbar skala upp inom ett format (250 cm 2 till 10 000 cm 2 )
- Lämplig för såväl grundforskning som industriella tillämpningar
- Steril (SAL 10-6)
- Icke-pyrogen
- Icke-cytotoxisk
- Fri från detekterbart Nase, RNas och humant DNA
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Rött |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 86.6 mm |
| Produkttyp | Cellkulturflaska |
| Temperaturområde (metriskt) | 4° till 37 °C |
| Bredd (metrisk) | 199.49 mm |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Kulturområde | 1000 cm 2 |
| Lager av fack | 4 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering