missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hettich™ Centrifugeadapter för Hettich Vinkelrotorer

Produktkod. 10138721
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
25 mL
4 x 0,5 till 3 ml
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10138721

Brand: Hettich™ 1449

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd

  • För Hettich Rotor nr. 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615

Specifikationer

Typ Adapter
Typ av rör Pediatrisk, konisk, rund botten, Microliter
Kapacitet 4 x 0,5 till 3 ml
Max. Diameter på rör 11 mm
Max. Rörlängd 60 mm
För användning med (utrustning) För Hettich Rotor nr. 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615
Fartyg per adapter 4
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.