missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TPP™ Centrifugerör
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
13 ml
15 ml
50 ml
Bottenform:
Konisk
Rund
Max. RCF:
15 500 x g
1700 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 360
Paket med 800
Beskrivning
Avsedd för centrifugering av suspensioner såsom celler, bakterier, fällning och andra. TPP™ Centrifugerör tillverkas på automatiska transportenheter vilket säkerställer snabb och noggrann hantering utan onödig föroreningsrisk.
- Tillverkad med högsta kvalitet av råmaterial som uppfyller kraven för USP Klass VI
- Vit skrivcirkel på skruvlock för enkel märkning
- Instrumentlock kan inte dras åt för hårt; gas- och aerosoltät lock
- Gradering ner till 0,1 ml / 0,5 ml respektive
- Bekväma autoklaverbara, hopfällbara ställ tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Diameter (metrisk) | 17.1 mm |
| Graderad | Ja |
| Max. RCF | 1700 x g |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering