missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Globe Scientific Certified Microcentrifuge Tubes in Self-Standing Bags
Beskrivning
- Manufactured from FDA approved resins
- Certified RNase, DNase, DNA and Pyrogen free
- Supplied in resealable, tamper-evident self-standing bags
- Large, clearly printed graduations
- Frosted writing area on each tube
- Smooth surfaces won't catch or tear gloves
- Thin cap membrane for trouble-free needle piercing
- Fit all standard and high capacity centrifuge rotors
- Can be centrifuged at up to 20,000 RCF
- Withstand temperatures from −80°C to +121°C
- Food grade
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNase, DNA and Pyrogen Free |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Färg | Blue |
| Material | Polypropylene |
| Antal per förpackning | 500 |
| Förpackning | Self-standing tamper evident bag |
| Volym (metrisk) | 1.5mL |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Graderad | Yes |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?