missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kloroparaffin C10-C13 51,5 % Cl 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30317640
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30317640 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30317640 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA23105100ME100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kvantitet 1 ml
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Lösningsmedel eller matris Metanol
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.