missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Kolesterol är lämpligt för användning i liposomberedningar
- Kolesterol är en komponent som används för beredning och studier av konstgjorda modellmembran
- Ett exempel är en studie av valinomycin-inducerade förändringar i membranpotentialer hos röda blodkroppar och fosfolipid (fosfatidylkolin från äggula plus kolesterol) vesikelsuspensioner
- Positivt laddade cyaninfärgämnen användes som fluorimetriskt svarar på förändringen i potential
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cholesterol, NF |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1.067g/mL |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 386.67 |
| Fysisk form | Fint pulver |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?