missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Cholic Acid Natriumsalt,≥ 98,5 % är en komponent för framställning av liposomer.
- Det har också använts i en studie för att undersöka de elastiska deformerbara vesiklerna, transfersomer, för transdermal läkemedelstillförsel.
- Kritisk micellkoncentration: 14 mM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cholic acid sodium salt |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 430.6 |
| Procent renhet | ≥98% |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?