missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Purolite™ Chromalite™ AD Monodispersed Polymeric Adsorbents for IEX and RP-HPLC

Produktkod. 17099643
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Produkttyp:
10AD2 Makroporös polystyren/divinylbensen-adsorbent
10AD2Q Makroporös polystyren/divinylbensen anjonbytarharts
10AD2S Makroporös polystyren/divinylbensen katjonbytarharts
15AD2 Makroporös polystyren/divinylbensen-adsorbent
15AD2Q Makroporös polystyren/divinylbensen anjonbytarharts
15AD2S Makroporös polystyren/divinylbensen katjonbytarharts
30AD2 Makroporös polystyren/divinylbensen-adsorbent
5AD2 Makroporös polystyren/divinylbensen-adsorbent
Förpackningsmängd:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17099643

Brand: Purolite™ LS06890365

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Chromalite™ AD monodispersed resins are hydrophobic resins made in monodisperse size for solid phase extraction, IEX-HPLC, RP-HPLC.

  • Manufactured using patented seeding technology foir uniform particle sizes
  • Solid Phase Extraction
  • Analytical Reverse Phase chromatography (RP-HPLC) and IEX chromatography (IEX-HPLC)
  • Adsorption of biomolecules
  • Extraction from biological fluid
  • High chemical stability
  • Efficient regeneration
  • Large surface area
  • Narrow particle size range
  • Excellent selectivity
  • Low extractable content
  • Compliant with FDA regulation
  • Compliant with ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher, TSE/BSE/GMO free

Specifikationer

Form White to Off-White Spherical Beads
Förvaringskrav 2°C to 20°C
Produkttyp 15AD2 Makroporös polystyren/divinylbensen-adsorbent
Partikelstorlek 12 to 18 μm
pH-intervall 1 to 14 pH
Porstorlek 200 to 300 Å
Ytarea (metrisk) >500 m2
Förpackningsmängd 100 g
Innehåll och lagring Use within 5 years from date of manufacture
Formatera 20% ethanol slurry
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.