missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
cis-2-Hexene, 95%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-2-Hexene |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.6870g/mL, 0.687 |
| Kokpunkt | 68.0°C to 70.0°C |
| Flampunkt | −25°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 94% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | CH3CH=CH(CH2)2CH3 |
| Brytningsindex | 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- cis-2-Hexene
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur