missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hirschmann™ Klass A bärnstensfärgat glas Vita graderade måttkolvar
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Vit examen
- Klass A
- Med daterad partiidentifikation
- Standard jord och PE-propp
- Tillverkad av DURAN™ borosilikatglas för hög kemisk och termisk beständighet
- USP auktoriserad
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Färg | Bärnsten |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering av ljuskänsliga produkter |
| Höjd (metrisk) | 260± 5 mm |
| Standard konisk fog | Mark 19/26 |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |
| Bottenform | Plan |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering