missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kolmi Hopen™ Klassisk resårklänning med krage och ficka
Handla allt Medicom Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
2X-liten
3X-liten
Beschreibung
- Tillverkad av andningsbar polypropen
- Med krage och resår i ärmslut
- Individuell förpackning för kontrollerad hygien och distribution
Spezifikation
Spezifikation
| Storlek | 2X-liten |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ISO 9001 |
| Kön | Unisex |
| Antal fickor | 1 |
| Produkttyp | Klänning för allmänt bruk |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Tryckknappar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Vikt (metrisk) | 40 gsm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur