missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cole-Parmer Renrumsslang Hulling till plugg kopplingar, rak adapter, djurfri polypropen

Produktkod. p-200105132 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/32 tum.
5/8 tum.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30053474

Brand: Cole-Parmer 5011072

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Tillverkad i en ISO Klass 7 certifierat renrum för att minimera kontaminering av föroreningar

Idealisk för allmänna ändamål, laboratorie- och engångsapplikationer för att ansluta slangar till resten av ditt system. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att avgöra vilken kontakttyp som behövs för din applikation. PVC-—fri idealisk för användning inom bioprocess, life science och läkemedelsindustri. Enkel hullingdesign griper hårt om slangen. Uppfyller FDA-krav 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) och (c)3.1a och RoHS-kompatibel

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS
Diameter (engelska) Inre 1/8 tum
Min. Driftstemperatur (metrisk) -23 °C
Förpackningsmängd 10/Pk.
Utloppsport Slang Barb x Plugg
Steriliseringsmetod 121 °C
Form Plugg
Färg Naturlig
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.