missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Greiner Bio-One μClear™ 96-brunnars, cellavstötande, plattbottnad mikroplatta

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 32
Beskrivning
- Kännetecknas av låg cellvidhäftning
- idealisk för applikationer som suspensionsodling av semi-adherenta och adherenta celler, gelbaserade 3D-kulturer och magnetisk 3D-cellodling (Nano3D-teknik)
- μClear belagd brunns botten
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 8/Pk., 32/Cs. |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Cellavvisande |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering