missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Karl Hecht™ Klarglasflaskor med bred hals
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
Beskrivning
- Med inslipad glaspropp
- Bred hals för enkel åtkomst till innehållet
- Finns i olika kapaciteter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Färg | Klart |
| Inkluderar | Slipad I Glaspropp |
| Material | Glas |
| Klarhet | Klart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 76 mm |
| Produkttyp | Förvaringsburk |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering