missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diversey™ ClearKlens Cleanisald Disinfectant

Produktkod. 15370308
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
4/Cs.
6/ask
Förpackningsstorlek:
20 L
5.4 L
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15370308

Brand: Diversey™ 7516432

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Disinfects surfaces with a blend of quaternary ammonium and alkyl amines. Diversey ClearKlens Cleanisald Disinfectant is an active, sterile disinfectant intended for use in pharmaceutical or other industries. It can be used to clean walls, floors, and other surfaces.

  • Blend of quaternary ammonium and alkyl amines which dilutes to 5L for cleaning and disinfection of hard surfaces
  • For mopping and wiping applications
  • Supplied with certificates of analysis and sterility
  • Broad spectrum of activity

Specifikationer

pH 10 (neat)
Sterilitet Sterile
Filtrerade 0.2 μm
Kvantitet 6/ask
Volym (metrisk) 5.4 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Clearklens Cleansinald SC VH9
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: alkyldimethylbenzylammoniumchloride, tetrasodium ethylene diamine tetraacetate,alkyl alcohol ethoxy
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.