missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diversey™ ClearKlens Cleanisald Disinfectant
Click to view available options
Kvantitet:
4/Cs.
6/ask
Conditionnement:
20 L
5.4 L
Description
- Blend of quaternary ammonium and alkyl amines which dilutes to 5L for cleaning and disinfection of hard surfaces
- For mopping and wiping applications
- Supplied with certificates of analysis and sterility
- Broad spectrum of activity
Spécification
Spécification
| pH | 10 (neat) |
| Sterilitet | Sterile |
| Filtrerade | 0.2 μm |
| Kvantitet | 6/ask |
| Volym (metrisk) | 5.4 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Clearklens Cleansinald SC VH9
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: alkyldimethylbenzylammoniumchloride, tetrasodium ethylene diamine tetraacetate,alkyl alcohol ethoxy
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu