missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
To be used together with Velp Scientifica ECODryBlock.
Perfect for laboratories handling various test tube formats for COD analysis.
- Tube type: 16mm, 22 mm round-bottom tubes
- Number of wells: 18, 2
- Well depth: 47 mm, 45.5 mm
- Well size (mm): Ø 16.0 mm, Ø 22.0 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| För användning med (utrustning) | Round-bottom Tubes |
| Material | Aluminum |
| Antal platser | 20 |
| Typ | Dry Block |
| Rörstorlek | 16 mm, 22 mm |
| Mått (L x B x H) | 95 x 152 x 51 mm |
| Djup (metriskt) Tja | 47mm, 45.5 mm |
| Diameter (metrisk) Well | 16.0 mm, 22.0 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?