Läs mer
Brady™ Codesoft Lite Online-programvara
Beskrivning
Onlineprogramvaran Codesoft Lite är för användning med Brady™ Etikettskrivare. Kompatibel med ™BBP 11 etikettskrivare, BBP ™12 industriell etikettskrivare, BBP ™72 dubbelsidig skrivare, BradyPrinter PR Plus Series Etikettskrivare, IP™ Series Printer, PAM3000 Print and Apply Machine, PAM3600 Print and Apply Machine, THT 76 mm Core Printers och TLS-PC LINK™ Termiskt märkningssystem.
Denna etikettdesignprogramvara på företagsnivå låter användare designa och skriva ut anpassade etiketter för produktidentifiering och spårning. Programvaran Codesoft är den professionella lösningen för de mest komplexa streckkodsmärkningsprojekten. Denna webbaserade programvara tillhandahåller en rad streckkodsetikettdesignfunktioner för alla projekt, från enkla etikettdesigner till allmän streckkodning.
Krävs
- 32 eller 64 bitars Windows operativsystem: 7, XP, Server 2003 eller 2008 eller Vista
- Permanent internetuppkoppling
- 1 GB ledigt RAM
- Hårddisk med minst 1 GB ledigt diskutrymme (beroende på installationsalternativen)
- CPU: minst 2 GHz
- Grafikkort: DirectX 9 minst
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Brady Etikettskrivare |
| Språk | arabiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska (USA), franska, portugisiska, spanska, Bahasa (indonesiska), Bahasa Malay, tjeckiska, danska, tyska, estniska, kroatiska, italienska, ungerska, holländska, norska (bokmål), polska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska, svenska, vietnamesiska, turkiska, bulgariska, ryska, koreanska, förenklade kinesiska, thailändska och traditionella, thailändska och kinesiska, finska, franska, tyska, ungerska, italienska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, svenska, turkiska |
| Programvarutyp | Webbaserad programvara |
| Operativsystem | Windows™ 7 |
| För användning med (applikation) | Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, inventering och inspektionsmärkning |
| Garanti | Serviceavtal: 1 år |
| Alternativt artikelnummer | CS LT SWON 1 SMA |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.