missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fisherbrand™ Combs for CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit

Produktkod. 10439932
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Antal Wells:
26
52
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,5 mm
Bredd (metriska) tänder:
3 mm
7 mm
Volymprov (metriskt).:
20 μl
30 μl
45 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10439932

Brand: Fisherbrand™ HU25C1.552MC

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For use with CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit

  • Color coded
  • Height adjustable
  • Offer complete control over loading volume and well depth

Specifikationer

För användning med (utrustning) CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Typ Comb
Antal Wells 52
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm
Volymprov (metriskt). 20 μl
Bredd (metriska) tänder 3 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.