missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isofield™ Comet Sterile Cleanroom Gloves - Grade A/B Compatible

Produktkod. 32016131
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
32016131 6
32016132 6.5
32016133 7
32016134 7.5
32016135 8
32016136 8.5
32016137 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 32016131 Leverantör Isofield™ Leverantörsnummer 3013060
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Latex free and hand specific, the Comet combines flexibility, strength and comfort, and is suitable for double donning as an under glove.

  • Sterile polychloroprene (neoprene) cleanroom gloves
  • 300 mm (12 in.) wrist length
  • Hand-specific
  • Natural color
  • Textured fingers and palm
  • Beaded cuff
  • Gamma irradiation, minimum 25 kGy
  • Sterility Assurance Level 10-6
  • Latex free for users with latex sensitivities
  • Designed for double donning; ideal with Isofield Volta as an under glove
  • IPA resistant ink pouches
  • Acceptable Quality Level (AQL) 0.65
  • Low Particle Count ≥ 0.5 μm (counts/cm2) <1200
  • Type B Chemical Splash Protection

Technical and Documentation Compliance:

  • COA, COC, COI available for download online
  • Chemical innocuousness EN ISO 21420:2020
  • Sizing and dexterity EN ISO 21420:2020 and EN ISO 374-2:2019
  • Air leak and water leak EN ISO 374-2:2019
  • Chemical degradation EN ISO 374-4:2019
  • Chemical permeation EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viral penetration EN 16604:2004
  • Permeation against chemotherapy drugs ASTM D6978-05 (2019)
  • Sterility validation test EN ISO 11137 Part 2:2015
  • EU type certificate EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • UKCA type certificate EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 455-2:2015
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Marked; PPE Regulation (EU) 2016/425; Medical Device Regulation (EU) 2017/745
Kemoterapeutisk klassad Yes
Klorerad Yes
Renrumsklass Class 100 (ISO 5)
Accelerator gratis No
AQL 0.65
Färg Natural
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fully Textured
Finger Thickness (English) 4.33 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.14 mm
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Polychloroprene
Palm Thickness (English) 5.51 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Cleanroom Gloves
Storlek 6
Sterilitet Sterile
Tjocklek (engelska) 3.54 mil
Tjocklek (metrisk) 0.09 mm
Greppdesign Textured
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001
Modell Comet
Förpackningstyp Individually Packed
Längd (engelska) 12 in.
Längd (metrisk) 300 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.