missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kern Sohn Compact Laboratory Balance 440

Produktkod. 17391473
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
60 g
200 g
400 g
600 g
1000 g
4000 g
6000 g
Läsbarhet:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
1 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17391473

Brand: Kern Sohn 44035A

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

The classic balance ideal for use in the laboratory.

  • Compact size, practical for small spaces
  • Percentage determination: makes it possible to store a given weight value (100 %) and to determine deviations from this target value
  • Protective working cover included with delivery

Specifikationer

Kapacitet 600 g
Läsbarhet 0.01 g
Linjäritet 0.03 g
Repeterbarhet 0.01 g
Typ Compact Precision Balance
Längd (metrisk) Pan 105 mm
Bredd (metrisk) panorering 150 mm
Elektriska krav Universal Mains Adapter
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.