missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kern Sohn Compact Laboratory Balance PCB
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
100 g
350 g
1000 g
3500 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PRE-TARE function for manual subtraction of a known container weight, useful for checking fill-levels
- Freely programmable weighing unit, e.g. display direct in special units such as length of thread g/m, paper weight g/m2, or similar
- With the recipe function you can weigh the different ingredients of a mixture. As a check, you can also call up the total weight of all the ingredients
- Plus/minus weighing procedures
- Protective working cover included with delivery
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 100 g |
| Läsbarhet | 0.001 g |
| Linjäritet | 0.003 g |
| Repeterbarhet | 0.001 g |
| Typ | Compact Precision Blanace |
| Längd (metrisk) Pan | 81 mm |
| Bredd (metrisk) panorering | 81 mm |
| Elektriska krav | Universal Mains Adapter |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering