missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kern Sohn Compact Laboratory Balance PCB
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
100 g
350 g
1000 g
3500 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PRE-TARE function for manual subtraction of a known container weight, useful for checking fill-levels
- Freely programmable weighing unit, e.g. display direct in special units such as length of thread g/m, paper weight g/m2, or similar
- With the recipe function you can weigh the different ingredients of a mixture. As a check, you can also call up the total weight of all the ingredients
- Plus/minus weighing procedures
- Protective working cover included with delivery
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1000 g |
| Läsbarhet | 0.1 g |
| Linjäritet | 0.2 g |
| Repeterbarhet | 0.1 g |
| Typ | Compact Precision Blanace |
| Längd (metrisk) Pan | 130 mm |
| Bredd (metrisk) panorering | 130 mm |
| Elektriska krav | Universal Mains Adapter |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto