missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kern Sohn Compact Laboratory Balance PFB
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
120 g
200 g
300 g
600 g
1200 g
2000 g
3000 g
6000 g
Läsbarhet:
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Easy to use: All primary functions have their own key on the keypad
- Compact size, practical for small spaces
- Capacity display: A bar graph display lights up to show how much of the weighing range is still available
- Level indicator and levelling feet for precise levelling of the scale, fitted as standard, to give the most accurate weighing result
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 3000 g |
| Läsbarhet | 0.01 g |
| Linjäritet | 0.05 g |
| Typ | Compact Precision Balance |
| Elektriska krav | Universal Mains Adapter |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering