missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nabertherm™ Compact Tube Furnace
Handla allt Nabertherm Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (L x B x H) Exteriör:
434 x 340 x 508 mm
670 x 340 x 508 mm
670 x 410 x 578 mm
920 x 460 x 628 mm
1170 x 460 x 628 mm
Controllertyp:
B410
C450
P480
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Solid state relays provide for low-noise operation
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | P480 |
| Uppvärmd zon | 500 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1200 °C |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 670 x 410 x 578 mm |
| Längd (metrisk) | 700 mm |
| Diameter (metrisk) processrör | 120 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering