missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Koncentrat för natrium (Na) 200 ppm standardlösning enligt European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter

Beskrivning
- European Pharmacopoeia (EP) Referensstandard, European Pharmacopoeia (EP) Referensmaterial
- Råmaterialet som används i denna standard analyseras genom titrering och ICP-MS före tillverkning.
- Separata ’CRM:er används för att kontrollera eller kalibrera titreringen respektive ICP-MS.
- Denna produkt tillverkas gravimetriskt med massbalansmetoden: 100 % minus summan av alla föroreningar (vikt/vikt).
- Före tappning testas och verifieras slutprodukten med ICP-MS och den certifieras med det gravimetriska resultatet, korrigerat för densitet enligt en specifikation av± 0,2 %.
- Reagecon inneha ISO/IEC 17025-ackreditering för kalibrering av laboratorievågar (INAB Ref. 265C).
- Alla de volymetriska, titrimetriska och gravimetriska funktionerna utförs under en mycket reglerad temperaturregim.
- Reagecon innehar ISO/IEC 17025 för temperaturkalibrering i intervallet -196 till +1200 C (°INAB Ref. 265C) och ISO/IEC 17025 ackreditering för densitetsmätning med Oscillerande U-Tube och Bingham Pycnometri Methods (INAB Ref: 264T).
- ISO/IEC 17025 för testning av ICP/ICP-MS-standarder med ICP-MS (INAB Ref: 264T)
- ISO/IEC 17025 för kalibrering av laboratorievågar (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 för temperaturkalibrering i området -196 - +1200 °C (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 för densitetsmätning (INAB Ref: 264T) med Oscillerande U-rör och Bingham Pycnometric
- ISO/IEC 17025 för vissa komplexometriska titreringar (INAB Ref: 264T)
- Denna produkt tillverkas i ett mycket kontrollerat renrum (ISO 7) miljö, med ultrarent vatten (speciellt behandlat för produktion av masspektroskopistandarder). Titrimetrin och spektroskopin kontrolleras och kalibreras med separata certifierade referensmaterial (’CRM), så produkten kommer med två spårbarhetsskikt inklusive NIST Standarder där tillgängliga. Alla mätosäkerheter för denna produkt beräknas enligt Eurachem/CITAC-riktlinjer och rapporteras som utökade osäkerheter vid 95 % konfidensnivå.
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | HDPE-flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Sodium (Na) |
| Fysisk form | Vätska |
| Teknik | EP Limit Tests |
| Element | Na |
| Kvantitet | 100 ml |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?