missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fistreem International™ Condenser and Water Trap
Beskrivning
- Suitable for 8L/hr output Loughborough glass water still.
- Constructed of robust borosilicate glass.
Specifikationer
Specifikationer
| Vikt (metrisk) | 1 kg |
| För användning med (utrustning) | 8 l/timme Utgång Loughborough Glass Still |
| Typ | Condenser and Water Trap |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?