missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Konduktivitetslösning, 1000 μS.cm-1, Fisher Chemical™

Produktkod. 12924495 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12924495

Brand: Fisher Chemical CTE 008 1L

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.

Specifikationer

Förpackning Flaska
Konduktivitet 1000μS/cm at 25°C
Typ Conductivity Solution
Kvantitet 1000 mL
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.