missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Macherey-Nagel™ Congo paper MN 816 N pH Paper
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färgindikator:
Röd till Blå
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Specifikationer
Specifikationer
| Färgindikator | Röd till Blå |
| pH-intervall | 5 to 3 |
| Formatera | Reel |
| För användning med (applikation) | Determination of lactic acid |
| Kvantitet | 1 Each |
| Testmetod | Determination of lactic acid |
| Typ | pH Paper |
| Bredd (metrisk) | 7 mm |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Congo paper
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- H350-Kan orsaka cancer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Congo red
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering