missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hanna Instruments™ Anslutningskabel med hona BNC-kontakter
Beskrivning
- Koaxialkabel som slutar i BNC-honkontakter
- Mäter 3 mm (0,12 tum) Diameter x 1 m (3,3 fot) längd
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Diameter (engelska) | 0,12 tum |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Typ | Koaxial anslutningskabel |
| Längd (engelska) | 3.3 ft. |
| Längd (metrisk) | 1 m |
| För användning med (utrustning) | HI 8427 pH/mV Simulator |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?