missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Coomassie Brilliant Blue R-250, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Coomassie Brilliant Blue R-250 |
| Namnnotering | Protein stain in electrophoresis. |
| Analysprocentintervall | ∽ 50% |
| Formel vikt | 826 |
| Färg | Brun till lila |
| Kvantitet | 100 g |
| Fysisk form | Pulver |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering