Läs mer
Copper(II) chloride dihydrate, 98%, pure
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(II) chloride dihydrate |
| Smältpunkt | 100,0 °C |
| Namnnotering | Technical, 98% |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (Complexometry) |
| Linjär formel | CuCl2·2H2O |
| Fieser | 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 13,152 |
| Merck Index | 15, 2623 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Copper(II) chloride dihydrate
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.